- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 50mm サンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
50mm サンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新113件の「50mm サンディングペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アストラディスク」、「マジックディスク 50」、「サンディングペーパー」などの商品も取り扱っております。
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エスコ品番EA162KS-120A外径(Φmm)50
1パック(10枚)
¥330税込¥363
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
1個
¥330税込¥363
当日出荷
粒度180エスコ品番EA162KS-180A外径(Φmm)50
1個
¥330税込¥363
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KS-80A外径(Φmm)50
1個
¥330税込¥363
当日出荷
サンフレックスサンディングペーパー
直径(Φmm)125外径(mm)125材質紙許容回転数(min-1[r.p.m])3000
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972
粒度60エスコ品番EA162KS-60A外径(Φmm)50
1個
¥350税込¥385
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。外径(mm)34軸径(Φmm)3材質樹脂許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥899税込¥989
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA